{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Výška H | 212 mm | |
Rozměr R1 | 91 mm | |
Rozměr R2 | 212 mm | |
Maximální vstupní kapacita | 275 Nm | |
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly | 1:25,5 | |
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování | 300 Nm | |
Počet opěrných přípravků (reakční desky) | 1 | |
4hran na výstupu | 1.1/2 palec | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
⌀ D | 119 mm | |
Hmotnost | 9,3 kg | |
Blokování zpětného chodu | ano | |
Pojistka proti přetížení | ano | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 659980 7000 | |
EAN / GTIN | 5060207567572 | |
Číslo výrobce | 180216 |