{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka L | 398 mm | |
Výška H | 103 mm | |
Rozměr R1 | 77 mm | |
Rozměr R2 | 212 mm | |
Přesnost měření | 4 % | |
Maximální výstupní kapacita | 1 300 Nm | |
Maximální vstupní kapacita | 260 Nm | |
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly | 1:5 | |
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování | 300 Nm | |
Počet opěrných přípravků (reakční desky) | 2 | |
4hran na výstupu | 3/4 palec | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
⌀ D | 108 mm | |
Hmotnost | 3,8 kg | |
Měřicí technika | mechanická | |
Blokování zpětného chodu | ne | |
Pojistka proti přetížení | ano | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 659980 1300 | |
EAN / GTIN | 5060207560108 | |
Číslo výrobce | 17220 |