{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka L | 498 mm | |
Výška H | 149 mm | |
Přesnost měření | 4 % | |
Maximální výstupní kapacita | 4 500 Nm | |
Maximální vstupní kapacita | 173 Nm | |
Poměr krouticího momentu / efekt. znásobení síly | 1:26 | |
Doporučený momentový klíč / rozsah utahování | 200 Nm | |
Počet opěrných přípravků (reakční desky) | 1 | |
4hran na výstupu | 1 palec | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
⌀ D | 108 mm | |
Hmotnost | 7 kg | |
Měřicí technika | mechanická | |
Blokování zpětného chodu | ano | |
Pojistka proti přetížení | ano | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 659980 4500 | |
EAN / GTIN | 5060207567442 | |
Číslo výrobce | 17021 |