{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Délka l | 81 mm | |
Šířka b | 40 mm | |
Výška v | 14,3 mm | |
Rozměr klíče | 21 mm | |
Rozteč S | 36 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Nástroj s funkcí ráčny | ano | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj očkové ráčny |
Katalogové číslo | 657925 2-21 | |
EAN / GTIN | 4000896179916 | |
Číslo výrobce | 6606D-21 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Ráčnový očkový nástrčný nástroj, Typ rozměr klíče: 2-21mm
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
2 940,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
232 ks okamžitě k dodání
948,00 CZK
478,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 40 mm | 33 mm |
Výška v | 14,3 mm | 15 mm |
Rozměr klíče | 21 mm | 21 mm |
Rozteč S | 36 mm | 25 mm |
Nástroj s funkcí ráčny | ano | ne |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nástroj očkové ráčny | Nástrčný klíč s očkem |