{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Délka l | 81 mm | |
Šířka b | 40 mm | |
Výška v | 14,3 mm | |
Rozměr klíče | 19 mm | |
Rozteč S | 36 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Nástroj s funkcí ráčny | ano | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj očkové ráčny |
Katalogové číslo | 657925 2-19 | |
EAN / GTIN | 4000896179909 | |
Číslo výrobce | 6606D-19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ráčnový očkový nástrčný nástroj 2-19 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 921,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
843,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka b | 40 | 31 |
Nástrčná stopka | 14×18 | 14×18 |
Výška v | 14,3 | 12,5 |
Rozměr klíče | 19 | 19 |
Nástroj s funkcí ráčny | ano | ne |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | Nástrčný nástroj |
Druh produktu | Nástrčný nástroj očkové ráčny | Nástrčný klíč s očkem |