{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Délka l | 81 mm | |
Šířka b | 40 mm | |
Výška v | 14,3 mm | |
Rozměr klíče | 16 mm | |
Rozteč S | 36 mm | |
Nástrčná stopka | 14×18 mm | |
Přepínatelná ráčna | ano | |
Nástroj s funkcí ráčny | ano | |
Druh produktu | Nástrčný nástroj očkové ráčny |
Katalogové číslo | 657925 2-16 | |
EAN / GTIN | 4000896179923 | |
Číslo výrobce | 6606D-16 | |
Výrobce | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |