{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 50 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 % | |
Vyměnitelný nástroj | Nástrčný nástroj | |
Celková délka L | 247 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 10 Nm - 50 Nm | |
Hmotnost | 290 g | |
Nastavený odpich na momentovém klíči [l2] | 30 mm | |
Upínání pro nástrčný nástroj | 9×12 mm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj) | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Délka páky bez nástrčného nástroje [l1] | 195,5 mm | |
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] | 225,5 mm | |
Druh produktu | Momentový klíč |
Katalogové číslo | 657450 50 | |
EAN / GTIN | 4045197995933 | |
Číslo výrobce | 657450 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Momentový klíč, základní přístroj bez stupnice bez nástrčného nástroje 50 Nm
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
3 438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
2 822,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | Nm | Nm |
Data lze protokolovat | ne | ne |
Rozsah utahovacích momentů | 10 ;50 | 10 ;50 |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±2 | ±3 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Typ připojení | pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | Hnací čtyřhran (pro ráčnu) |
Princip vypínání | mechanické spuštění krátké dráhy | mechanické spuštění krátké dráhy |