Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/4 palce 24 mm

Artiklové číslo: 652010 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 24 mm
Upínací 4hran 3/4 palec
⌀ na hnané straně 38,8 mm
Délka 50 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč
Vhodné pro použití strojů ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 652010 24
EAN / GTIN 24991644410129
Číslo výrobce 16400M 24MM

Popis

Provedení:

Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

Norma:

DIN 3129

Materiál:

Chrommolybdenová ocel, povrch fosfátovaný hořčíkem.

Poznámka:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/4 palce  24 mm

Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/4 palce 24 mm

na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
491,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
397,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
634,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 38,8 44 44
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč 6hranný nástrčný klíč 6hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 3/4 3/4 3/4
Vhodné pro použití strojů ano ano ano
Délka 50 50 95
Rozměr klíče 24 24 24
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku