{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 30 mm | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
⌀ na hnané straně | 46,3 mm | |
Délka | 53 mm | |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | |
Vhodné pro použití strojů | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 652010 30 | |
EAN / GTIN | 24991644410181 | |
Číslo výrobce | 16400M 30MM |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Nástrčná hlavice IMPACT 6hranná, 3/4 palce, Rozměr klíče: 30mm
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
533,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
428,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
218 ks okamžitě k dodání
744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 46,3 mm | 47 mm | 47 mm |
Unášecí profil | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč | 6hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Vhodné pro použití strojů | ano | ano | ano |
Délka | 53 mm | 54 mm | 95 mm |
Rozměr klíče | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |