Pryžový kroužek pro hlavice, 3/4 palce

Artiklové číslo: 652800
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 000 ks okamžitě k dodání
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
    42 mm
    Druh produktu Gumový kroužek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 652800
    EAN / GTIN 4991644017096
    Číslo výrobce 1601B

    Popis

    Provedení:

    Silný tvar, speciálně pro použití na elektrických či pneumatických rázových utahovácích. S příčným otvorem a kruhovou drážkou pro upevnění. Vnitřní 4-hran dle DIN 3121.
    Z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně upevňujte pomocí vhodného spojovacího kolíku a gumového kroužku.

    Vhodné pro:

    Hlavice 17 – 36 mm, prodloužení, kardanův kloub a spojovací kus.

    Vhodné pro:

    nástavce (rozměr klíče): 17 − 36 mm
    a č. 652400 − 2650

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku