{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 41 mm | |
Upínací 4hran | 3/4 palec | |
⌀ na hnané straně | 55,5 mm | |
Délka | 67 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 644500 41 | |
EAN / GTIN | 4018754008841 | |
Číslo výrobce | 05010041 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná hlavice, 3/4 palce, Rozměr klíče: 41mm
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
926,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
782 ks okamžitě k dodání
408,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
348 ks okamžitě k dodání
803,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 55,5 mm | 56 mm | 57,1 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 3/4 palec | 3/4 palec | 3/4 palec |
Délka | 67 mm | 64 mm | 85 mm |
Rozměr klíče | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |