6hranná hlavice, 3/4 palce 41 mm

Artiklové číslo: 644550 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
828 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 41 mm
Upínací 4hran 3/4 palec
⌀ na hnané straně 56 mm
Délka 64 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 644550 41
EAN / GTIN 4045197561060
Číslo výrobce 644550 41

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 3/4 palce  41 mm

6hranná hlavice, 3/4 palce 41 mm

na poptávku
Ihned k dodání
828 ks okamžitě k dodání
424,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
835,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 56 57,1
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 3/4 3/4
Délka 64 85
Rozměr klíče 41 41
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku