Sada nástrčných klíčů 3/4 palcový čtyřhran 15-dílná

Artiklové číslo: 644200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
720 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4
  • Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 22-50

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 15
Upínací 4hran 3/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů 22-50 mm
Obal Box z ocelového plechu
Délka 540 mm
Šířka 190 mm
Výška 80 mm
Unášecí profil Hlavice 6-hran
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 644200
EAN / GTIN 4045197609885
Číslo výrobce 644200

Popis

Provedení:

Unášecí / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123, nástrčné klíče dle DIN 3124, vnější 4-hrany dle DIN 3120-B 20 s pružícím kolíkem, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-D 20 s otvorem a uvolňovacím tlačítkem.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

10 nástrčné hlavice − 6-hranné: č. 644550 vel. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 příčná rukojeť s kluznou hlavou: 1 ks
1 kardanový kloub: 1 ks
2 prodloužení: 200 a 400 mm
1 ráčna: 1 ks
Uložení v: Box z ocelového plechu

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku