6hranná hlavice, 3/4 palce 24 mm

Artiklové číslo: 644500 24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 24 mm
Upínací 4hran 3/4 palec
⌀ na hnané straně 34 mm
Délka 51 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 644500 24
EAN / GTIN 4018754008711
Číslo výrobce 05010024

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Přesně tolerované otvory klíče. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-D 20 s otvorem a odblokovacím tlačítkem.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranná hlavice, 3/4 palce  24 mm

6hranná hlavice, 3/4 palce 24 mm

na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání
475,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
627 ks okamžitě k dodání
192,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
418 ks okamžitě k dodání
444,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na hnané straně 34 34,2 35,8
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč 6-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran 3/4 3/4 3/4
Délka 51 51 85
Rozměr klíče 24 24 24
Druh produktu Nástrčné klíče Nástrčné klíče Nástrčné klíče

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku