6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná 22 mm

Artiklové číslo: 643840 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 22 mm
    Upínací 4hran 1/2 palec
    Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ na hnané straně 34 mm
    Délka 56,5 mm
    Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 643840 22
    EAN / GTIN 4007555350228
    Číslo výrobce 350228

    Popis

    Provedení:

    S plastovou izolací do 1 000 V dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norma:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Poznámka:

    Pro práce pod napětím do 1000 V. V bezpečnostní zóně smí být vzájemně kombinovány pouze plně izolované nástroje (č. 643810643841).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku