{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 10 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 19,5 mm | |
Délka | 56,5 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643840 10 | |
EAN / GTIN | 4007555350105 | |
Číslo výrobce | 350105 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná, Rozměr klíče: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 361 ks okamžitě k dodání
83,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 183 ks okamžitě k dodání
137,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 551 ks okamžitě k dodání
133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 19,5 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 21 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rozměr klíče | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |