{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 24,2 mm | |
Délka | 56,5 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643840 14 | |
EAN / GTIN | 4007555350143 | |
Číslo výrobce | 350143 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/2 palce plně izolovaná, Rozměr klíče: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
873 ks okamžitě k dodání
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 737 ks okamžitě k dodání
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
808 ks okamžitě k dodání
155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
202 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 24,2 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 26 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rozměr klíče | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |