{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 8 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 13 mm | |
Délka | 38 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642100 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005161 | |
Číslo výrobce | 03010008 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12hranná hlavice, 1/2 palce 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 055 ks okamžitě k dodání
82,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 322 ks okamžitě k dodání
169,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací 4hran | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Délka | 38 | 38 | 38 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromované | chromované |
Rozměr klíče | 8 | 8 | 8 |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |