{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 20 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ na hnané straně | 27,2 mm | |
Délka | 42 mm | |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
S profilem AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 642100 20 | |
EAN / GTIN | 4018754005284 | |
Číslo výrobce | 03010020 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
12hranná hlavice, 1/2 palce, Rozměr klíče: 20mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
418 ks okamžitě k dodání
115,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
362 ks okamžitě k dodání
182,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 27,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Unášecí profil | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč | 12-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 42 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Rozměr klíče | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |