GEMI 3015Y IC808 Spékané oboustranné řezné destičky s plným poloměrem pro vnitřní a vnější drážkování a tvarové soustružení

Artiklové číslo: 6411879
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6411879
EAN / GTIN 7291075362688
Číslo výrobce 6411879
L-číslo L24100 31

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 1.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku