GEHIR 16SC-13-3 Masivní HM vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny. Pro použití s břitovými destičkami GEMI a GEPI.

Artiklové číslo: 2801297
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801297
EAN / GTIN 7291075182118
Číslo výrobce 2801297
L-číslo L23920 2830

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro frézování/soustružení, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku