GEHSR 12.7-2-SL Nástroje s bočním upínacím mechanismem pro vnější obrábění, pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou a vícevřetenových strojích

Artiklové číslo: 2801910
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801910
EAN / GTIN 7291075314861
Číslo výrobce 2801910
L-číslo L23920 3116

Popis

Popis:

  • Upínač nástrojů pro upichování/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,087″
  • Celková délka (OAL): 4,72″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.268″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.087″
  • Funkcní šírka (WF): 0.47″
  • Délka hlavy (LH): 0.71″
  • Celková délka (OAL): 4.72″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku