XNUW 3606-10 IC20 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Artiklové číslo: 6402755
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série V-LOCK

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6402755
EAN / GTIN 7291075112566
Číslo výrobce 6402755
L-číslo L23940 874

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 36,5 mm, průměr inkružnice (IC) 19,05 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 36.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 6.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 34.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku