SXCNN 3232 P36-10 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Artiklové číslo: 2800957
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série V-LOCK
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800957
EAN / GTIN 7291075112221
Číslo výrobce 2800957
L-číslo L23920 931

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku