SXCNN 2020 P13-05 Upínač pro vnější obrábění pro profilové břitové destičky na míru

Artiklové číslo: 2800961
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada V-LOCK
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800961
    EAN / GTIN 7291075112269
    Číslo výrobce 2800961
    L-číslo L23920 2682

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnický nástroj, celková délka (OAL) 170 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 23 mm
    • Celková délka (OAL) 170 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku