XNUW 2406-05 IC54 Polotovary břitových destiček pro drážkování profilů

Artiklové číslo: 6402744
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada V-LOCK

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6402744
EAN / GTIN 7291075112511
Číslo výrobce 6402744
L-číslo L23940 864

Popis

Popis:

Řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 24,5 mm, průměr inkružnice (IC) 15,87 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,35 mm

Charakteristika:

  • Šírka rezu (CW) 24.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.87 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 25 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "V-LOCK" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku