GIQL 8-0.75-0.00 IC528 Jednostranné přesné břitové destičky pro vnitřní drážkování a soustružení.

Artiklové číslo: 6402491
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6402491
    EAN / GTIN 7291075102482
    Číslo výrobce 6402491
    L-číslo L23940 539

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 1,2 mm, šířka řezu (CW) 0,75 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.2 mm
    • Šírka rezu (CW) 0.75 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku