MG 12-08C23 Vyvrtávací tyče pro zapichování a řezání závitů D min.8mm

Artiklové číslo: 2800899
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMGROOVE
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2800899
    EAN / GTIN 7291075102789
    Číslo výrobce 2800899
    L-číslo L23920 4

    Popis

    Popis:

    Odřezávací/soustružnický držák nástrojů, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 12 mm, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 92 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm
    • Celková délka (OAL) 92 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMGROOVE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku