MGCH 06-L100 Vyvrtávací tyče z tvrdokovu pro vnitřní drážkování, soustružení a řezání závitů, Dmin 8 mm

Artiklové číslo: 2896661
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CHAMGROOVE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2896661
EAN / GTIN 7291075112740
Číslo výrobce 2896661
L-číslo L23920 1689

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 6 mm, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 1.5 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.8 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 8 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMGROOVE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku