Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce 16 mm

Artiklové číslo: 637329 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
594 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 16 mm
    Upínací 4hran 3/8 palec
    ⌀ na hnané straně 21,7 mm
    Délka 60 mm
    Unášecí profil 12-hranný nástrčný klíč
    Přidržovací mechanismus pro zapalovací svíčky gumový držák
    Druh produktu Nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 637329 16
    EAN / GTIN 4062406061210
    Číslo výrobce 637329 16

    Popis

    Provedení:

    Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
    Úzce tolerované klíčové otvory s profilem HT Drive šetří hlavy šroubů i matice. Tenkostěnný pro práce i na těch nejužších místech.
    12hranné nástrčné hlavice.

    Materiál:

    Chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku