• Zboží nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 26-dílná, Typ: 12

Artiklové číslo: 634318 12
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů: 8-19
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 3-10

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 26
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů 8-19 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 3-10 mm
Obal ABS plastový box
Délka 357 mm
Šířka 174 mm
Výška 47 mm
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 634318 12
EAN / GTIN 4062406230777
Číslo výrobce 634318 12

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.
S 12hrannými nástrčnými hlavicemi.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 − M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 12 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks podobný č. 637329 vel.16; 20,8
6hranné zástrčné hlavice: 7 ks č. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Příčná rukojeť: 1 ks č. 635720
Prodloužení: 2 ks č. 635420 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636220
Ráčna: 1 ks č. 635090
Uložení v: ABS plastový box

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku