Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 30-dílná SD

Artiklové číslo: 634025 SD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
654 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
  • Rozsah velikosti klíčů Surfacedrive: 8-22
  • Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů: 4-10
  • Profil 6hranného nástrčného klíče: Surfacedrive
  • 4hran s Wobble-Fix: S výkyvným úhlem

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 3/8 palec
Rozsah velikosti klíčů Surfacedrive 8-22 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů 4-10 mm
Profil 6hranného nástrčného klíče Surfacedrive
4hran s Wobble-Fix S výkyvným úhlem
Obal Box z plastu ABS
Délka 357 mm
Šířka 176 mm
Výška 45 mm
Unášecí profil 6hranný nástrčný klíč Surfacedrive; 6-hranný šroubovák; Šroubovák pro šrouby TORX®; 12-hranný nástrčný klíč
Míra naplnění zásuvky v G 6×14
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 634025 SD
EAN / GTIN 4062406060756
Číslo výrobce 634025 SD

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.
Systémový box z téměř nerozbitného plastu ABS s integrovaným kováním a rychlouzávěrem.
Všechny nástroje jsou uložené v odolné, speciálně tvarované pěnové PUR vložce a lze je kdykoli snadno vyjmout. Profil Surface Drive působí přímo na plochy matic a šroubů, jsou tak chráněny citlivé hrany. Pomocí profilu Surface Drive mohou být dotaženy resp. uvolněny také rozměrové mezistupně (jako např. palcové šrouby) a použité šrouby. Prodloužení Wobble-Fix umožňují kyvný úhel a mohou být zajištěna západkami.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 − M14 a 1/4 − 1/2 palce (americké palcové rozměry), pro zapalovací svíčky 16 a 20,8 mm a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 − M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6hranné, Surface-Drive: 14 ks č. 637125 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22
Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks č. 637329 vel. 16; 20,8
Zástrčné hlavice 6-hranné: 5 ks č. 637629 vel. 4; 5; 6; 8; 10
Zástrčné hlavice pro Torx®: 3 ks podobné č. 637560 vel. TX25; TX30; TX40
Vratidlo: 1 ks č. 635729
Prodloužení „Wobble-Fix“: 2 ks podobné č. 635635 vel. 75; 240
Kardanův kloub: 1 ks č. 636229
Ráčna: 1 ks č. 635025
Spojovací stopka: 1 ks podobně jako č. 650000 vel. 3 pohon 6hran 1/4 palce E 6,3 - unašeč čtyřhran 3/8 palce
Uložení v: Box z plastu ABS

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku