{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX10 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Rozměr profilu A | 2,7 mm | |
⌀ na straně pohonu | 12 mm | |
Délka | 100 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631780 TX10 | |
EAN / GTIN | 4045197381996 | |
Číslo výrobce | 631780 TX10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX10
na poptávku
Ihned k dodání
2 580 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
48,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
706 ks okamžitě k dodání
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX10 | TX10 | TX10 |
Rozměr profilu A | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |