{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX30 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Rozměr profilu A | 5,5 mm | |
⌀ na straně pohonu | 12 mm | |
Délka | 100 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631780 TX30 | |
EAN / GTIN | 4045197382245 | |
Číslo výrobce | 631780 TX30 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá, Profil Torx®: TX30
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
717 ks okamžitě k dodání
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Profil Torx® | TX30 | TX30 | TX30 |
Rozměr profilu A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |