Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá TX10

Artiklové číslo: 631773 TX10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
756 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX10
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozměr profilu A 2,7 mm
⌀ na straně pohonu 12 mm
Délka 100 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Provedení dlouhá
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631773 TX10
EAN / GTIN 4062406235178
Číslo výrobce 631773 TX10

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá TX10

Zástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx® dlouhá TX10

na poptávku
Ihned k dodání
756 ks okamžitě k dodání
208,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
255,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
648 ks okamžitě k dodání
176,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
⌀ na straně pohonu 12 12,5 12
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX® Šroubovák pro šrouby TORX®
Upínací 4hran 1/4 1/4 1/4
Délka 100 100 25
Povrch chromované matně chromované chromované
Materiál Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
Rozměr profilu A 2,7 2,7 2,7

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku