{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost křížové drážky | 2 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Pro šrouby ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | |
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | |
Délka | 36 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631619 2 | |
EAN / GTIN | 4062406265182 | |
Číslo výrobce | 631619 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce, Velikost křížové drážky: 2
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
347 ks okamžitě k dodání
138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 486 ks okamžitě k dodání
146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips | Šroubovák pro šrouby Phillips | Sroubovak Pozidriv | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | |
Pro šrouby ⌀ | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm | 3,1 mm - 5,2 mm |
Velikost křížové drážky | 2 | 2 | 2 | 2 |
Délka | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Povrch | matně chromované | chromované | chromované |