{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost křížové drážky | 3 | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
Pro šrouby ⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | |
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | |
Délka | 36 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631619 3 | |
EAN / GTIN | 4062406265199 | |
Číslo výrobce | 631619 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zástrčná hlavice pro šrouby Phillips, 1/4 palce 3
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 879 ks okamžitě k dodání
138,00 CZK
30,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
731 ks okamžitě k dodání
138,00 CZK
34,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
422 ks okamžitě k dodání
146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
747 ks okamžitě k dodání
146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 12,5 mm | 11 mm | 11 mm | 12 mm | 12 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips | Šroubovák pro šrouby Phillips | Pozidriv-šroubováky | Sroubovak Pozidriv | Šroubovák pro šrouby Phillips |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Pro šrouby ⌀ | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm | 5,3 mm - 7,2 mm |
Délka | 36 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Povrch | matně chromované | chromovaný | chromovaný | chromované | chromované |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |