• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Zástrčná hlavice pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce, Velikost křížové drážky: 2

Artiklové číslo: 631630 2
Sleva
121,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 2
Upínací 4hran 1/4 palec
Pro šrouby ⌀ 3,1 mm - 5,2 mm
⌀ na straně pohonu 11 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631630 2
EAN / GTIN 4045197772916
Číslo výrobce 631630 2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku