SCD0180-138-0187ACP5N IC908 DIN 6537 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 6311065
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6311065
EAN / GTIN 7291075398083
Číslo výrobce 6311065
L-číslo L24240 561

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,187″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,18″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,18″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,38″, Celková délka (OAL) 2,91″, použitelná délka (LU) 1,13″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.187″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.18″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.18″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.18″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.38″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 2.91″
  • Délka stopky (LS): 1.44″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.13″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku