{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 4,5 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
⌀ na hnané straně | 7,3 mm | |
Délka | 25 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631020 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197161765 | |
Číslo výrobce | 631020 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 4,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 442 ks okamžitě k dodání
63,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 273 ks okamžitě k dodání
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 717 ks okamžitě k dodání
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 7,3 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Rozměr klíče | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |