{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
⌀ na hnané straně | 18,8 mm | |
Délka | 24 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631000 14 | |
EAN / GTIN | 4018754000104 | |
Číslo výrobce | 01010014 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
6hranná hlavice, 1/4 palce, Rozměr klíče: 14mm
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
493 ks okamžitě k dodání
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 276 ks okamžitě k dodání
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 18,8 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 24 mm | 25 mm | 25 mm |
Rozměr klíče | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |