{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 6 mm | |
Upínací 4hran | 1/4 palec | |
⌀ na hnané straně | 9,2 mm | |
Délka | 23 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 631000 6 | |
EAN / GTIN | 4018754000029 | |
Číslo výrobce | 01010006 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6hranná hlavice, 1/4 palce 6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
214 ks okamžitě k dodání
141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 461 ks okamžitě k dodání
63,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 450 ks okamžitě k dodání
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 131 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 678 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč |
Upínací 4hran | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec | 1/4 palec |
Délka | 23 mm | 25 mm | 24,8 mm | 50 mm | 25 mm |
Rozměr klíče | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiál | Vysoce výkonná ocel HPQ® | Chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |