Popis:
Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 0,312″, přívod chladicí kapaliny vlastnost (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,276″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,276″, počet flétny (NOF) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,46″, Celková délka (OAL) 3,06″, použitelná délka (LU) 1,07″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.276″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.276″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.276″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 1.46″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 3.06″
- Délka stopky (LS): 1.52″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 1.07″