Popis:
Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/8″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezu (RUKA) pravá ruka, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,321″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,321″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 2,36″, Celková délka (OAL) 4,06″, použitelná délka (LU) 1,92″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.321″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.321″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.321″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 2.36″
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 4.06″
- Délka stopky (LS): 1.59″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 1.92″