SCD0218-128-0250ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Artiklové číslo: 6309469
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6309469
EAN / GTIN 7291075398199
Číslo výrobce 6309469
L-číslo L24240 680

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/4″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezu (RUKA) pravá ruka, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,218″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,218″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 1,28″, Celková délka (OAL) 2,82″, použitelná délka (LU) 0,96″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.218″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.218″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.218″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.28″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 2.82″
  • Délka stopky (LS): 1.44″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.96″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku