6hranný úhlový klíč, s přídržnou kuličkou chromovaný 10 mm

Artiklové číslo: 627128 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
66 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Materiál: Chromvanadiová ocel

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chromvanadiová ocel
Délka ramen 219×40 mm
Unášecí profil 6hranný šroubovák
Přídržná funkce Pružná přídržná kulička od vel. 3
Kulová hlava na dlouhém rameni ano
Dlouhé provedení ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627128 10
EAN / GTIN 4045197954978

Popis

Provedení:

Pružná přídržná kulička z vysoce kvalitní oceli bezpečně drží uchopené šrouby ve všech polohách, i při nakloněném šroubu. Tato přídržná funkce dělá z klíče ideální nástroj, zejména tehdy, pokud je nutno zavádět šrouby do vodorovných, nebo šikmých hlubokých otvorů a zde je zašroubovávat.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, kompletně kalená (houževnatá), povrch chromovaný.
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
    Šestihran (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku