6hranný úhlový klíč chromovaný 10 mm

Artiklové číslo: 626030 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
783 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 10 mm
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 135×46 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch chromovaný
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626030 10
EAN / GTIN 7610733087587
Číslo výrobce 210.10

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch poniklovaný a chromovaný (vel. 0,7 a 0,9 černěná).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku