6hranný úhlový klíč chromovaný 0,9 mm

Artiklové číslo: 626030 0,9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 206 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 0,9 mm
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 41×11 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Povrch černěné
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626030 0,9
EAN / GTIN 7610733201655
Číslo výrobce 210.0,89

Popis

Provedení:

Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch poniklovaný a chromovaný (vel. 0,7 a 0,9 černěná).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


6hranný úhlový klíč chromovaný 0,9 mm

6hranný úhlový klíč chromovaný 0,9 mm

na poptávku
Ihned k dodání
1 206 ks okamžitě k dodání
40,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 145 ks okamžitě k dodání
14,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Unášecí profil 6-hranný šroubovák 6hranný šroubovák
Povrch černěné manganově fosfátovaný
6hran 0,9 0,9
Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
Délka ramen 41×11 33×11
Druh produktu Šroubováky Šroubováky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku