6hranný úhlový klíč chromovaný 1,3 mm

Artiklové číslo: 626030 1,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 398 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH
  • Materiál: Speciální slitina PB Swiss Tools

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6hran 1,3 mm
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
    Délka ramen 46×13 mm
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák
    Povrch chromovaný
    Druh produktu Šroubováky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 626030 1,3
    EAN / GTIN 7610733201662
    Číslo výrobce 210.1,27

    Popis

    Provedení:

    Zalomená stopka; optimální délky ramen. Speciální slitina PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
    Povrch poniklovaný a chromovaný (vel. 0,7 a 0,9 černěná).

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    6hranný úhlový klíč chromovaný 1,3 mm

    6hranný úhlový klíč chromovaný 1,3 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    3 398 ks okamžitě k dodání
    37,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    12 978 ks okamžitě k dodání
    8,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    1 143 ks okamžitě k dodání
    8,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Unášecí profil 6-hranný šroubovák 6hranný šroubovák 6hranný šroubovák
    Povrch chromovaný niklovaný manganově fosfátovaný
    6hran 1,3 1,3 1,3
    Materiál Speciální slitina PB Swiss Tools
    Délka ramen 46×13 41×13 41×13
    Druh produktu Šroubováky Šroubováky Šroubováky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku