Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Profil Torx®: TX15/200

Artiklové číslo: 625332 TX15/200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX15
Délka čepele 200 mm
Celková délka 295 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Přídržná funkce ne
Materiál čepele Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
Povrch niklováno a chromováno
Hrot Černá
Otočná koncovka ne
S kulovou hlavou ne
Otvor v profilu Torx® ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625332 TX15/200
EAN / GTIN 4067263012924
Číslo výrobce 625332 TX15/200

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť sdobře uchopitelným povrchem Haptoprene a splastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku